10/25より値下げ!現場を応援
ジーエルサイエンス
圧力計 D型Φ40 真鍮
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-70
60-3360-67
¥13,980
60-3360-68
¥11,980
60-3360-69
¥3,798
60-3360-70
¥3,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03027329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
機器への組み込みに適した、コンパクトで設置自由度の高い汎用圧力計です。
寸法
Φ44×41
使用圧力範囲
0~0.7
アズワン品番
60-3360-70
接続形状
R1/8
形状
D型・埋め込み型
精度
目盛:±3%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○