曜日別特売

日立663/263用ステンレスカラム 4×3×4.0m

日立663/263用ステンレスカラム 4×3×4.0m - ジーエルサイエンス

日立ガスクロマトグラフ663、263-50、263-70、263-80に対応した未充填ステンレスカラムです。

仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
4
内径(Φ)
3
対応機種
663、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
4
アズワン品番
60-9098-83
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030404893003-72340
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする