曜日別特売

日立663/263用ステンレスカラム 4×3×4.0m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03040489
品番
3003-72340
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

日立ガスクロマトグラフ663、263-50、263-70、263-80に対応した未充填ステンレスカラムです。

仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
4
内径(Φ)
3
対応機種
663、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
4
アズワン品番
60-9098-83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする