簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03021632
品番
YR-90
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。
独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。
出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。
分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。

仕様
※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1
その他
シンチュウ、SUS304、PCTFE
材質
接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304
質量(kg)
約1.4
最大流量
120(O2、N2、Ar、Air)
本体
シンチュウ
使用圧力
1次側:2~15、2次側:0.2~0.6
接続
出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン
アズワン品番
60-9091-35
使用温度
-10~40
材質(ダイアフラム)
FP+PTFE
圧力計
1次側:0~25、2次側:0~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする