遮光とんがりキャップボトル

遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場遮光とんがりキャップボトル - 撥水道場

99%以上の高い遮光性が特徴。先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
トンガリキャップ
材質
HDPE
口内径(Φmm)
17
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PT100S 0308579703085797PT100Sボトル:白1002016840
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
PT50B 0308582203085822PT50Bボトル:黒501413034
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
PT50S 0308584903085849PT50Sボトル:白501413034
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
PT100B 0308587603085876PT100Bボトル:黒1002016840
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする