11/15より値下げ!現場を応援
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797

PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797
PT100S 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場 03085797

遮光とんがりキャップボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)100
色ボトル:白
内容量1個注文コード03085797品番PT100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)値下げ
¥159

99%以上の高い遮光性が特徴。先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
色
ボトル:白
容量(mL)
100
質量(g)
20
全高(mm)
168
外径(mm)
40
仕様
トンガリキャップ
材質
HDPE
口内径(Φmm)
17
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする