曜日別特売

配管固定金具

配管固定金具 - ジーエルサイエンス

外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。

仕様
本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2
材質
SUS304
寸法(mm)
対応配管:3~9.5
配管
1/8~3/8inch、取付間隔:20
適合チューブ
固定本数:6本
アズワン品番
60-3360-42
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03050709-
¥5,500
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする