曜日別特売

配管固定金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03050709
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。

仕様
本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2
材質
SUS304
寸法(mm)
対応配管:3~9.5
配管
1/8~3/8inch、取付間隔:20
適合チューブ
固定本数:6本
アズワン品番
60-3360-42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする