高性能調圧器 29.4~294kPa
ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。
- その他
- シンチュウ
- 材質
- ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム
- 質量(g)
- 約240
- 圧力
- 最大供給:0.78
- 接続
- 出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
- 材質(ボディ)
- アルミニウム
- アズワン品番
- 60-9091-56
- 使用温度
- 0~60
- 圧力調整範囲(kPa)
- 29.4~294
- 内容量
- 1個
カラム の新着商品
カテゴリ












