ジーエルサイエンス
高性能調圧器 29.4~294kPa
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03013862
品番
PR-4112
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。
その他
シンチュウ
材質
ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム
質量(g)
約240
圧力
最大供給:0.78
接続
出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
材質(ボディ)
アルミニウム
アズワン品番
60-9091-56
使用温度
0~60
圧力調整範囲(kPa)
29.4~294