曜日別特売

2WAYライト USB充電式

2WAYライト USB充電式 - ZATTA2WAYライト USB充電式 - ZATTA2WAYライト USB充電式 - ZATTA

USB充電式で繰り返し使える小型LEDライト
懐中電灯とCOBサイドライトの2WAY仕様
コンパクトでバッグや車内に収納しやすい
ストラップ付きで持ち運びや落下防止に便利

用途
アウトドア、作業、防災、非常用に
長さ(mm)
85
直径(Φmm)
20
質量(g)
38
バッテリー
内蔵バッテリー
点灯方式
点灯→点滅→サイド点灯→OFF
インターフェイス
micro usb
充電端子
micro usb
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02969466ZM-267
¥980
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする