曜日別特売
NIT-BLA6JRC2-W LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色 オーム電機 02989791

NIT-BLA6JRC2-W LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色 オーム電機 02989791
NIT-BLA6JRC2-W LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色 オーム電機 02989791
NIT-BLA6JRC2-W LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色 オーム電機 02989791
NIT-BLA6JRC2-W LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色 オーム電機 02989791
NIT-BLA6JRC2-W LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色 オーム電機 02989791

LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色NIT-BLA6JRC2-W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02989791
品番
NIT-BLA6JRC2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

周囲が暗いときに人を検知して自動点灯する、乾電池式のLEDセンサーライトです。
約80ルーメンの昼白色で、玄関や廊下、ワードローブなどを明るく照らします。
配線不要で、マグネットまたは付属の両面テープを使って手軽に設置できます。
AUTO・OFF・ONの切り替えができ、自動点灯と常時点灯に対応します。

付属品
壁固定用両面テープ1枚
外形寸法(mm)
185×55.5×26.6(プレート含む)
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
80
取付け方法
マグネット・両面テープ
センサー感知方式
明暗/人感
センサー探知範囲
正面5m、左右90°・上下90°
点灯方式
AUTO・OFF・ON
電池寿命
AUTO:9か月、ON:27時間
設置方式
マグネット
点灯保持時間
10秒
使用場所
屋内用
光色
昼白色
灯数
1
電球の種類
LED
注意
※本製品は屋内用です。直射日光や雨が当たる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
※ LEDは交換できません。
※ センサーの検知エリアを素早く通過した場合や、センサーに向かって直進した場合は作動しないことがあります。
※ 単3形乾電池3本は別売です。
※ 乾電池の寿命は、乾電池の性能や使用条件によって異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする