LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ

LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPALEDセンサー付ライト 保安灯タイプ - ELPA

用途に応じて3つの機能の中からご使用方法をお選びいただけます。
・暗闇で人に反応 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で
消灯します。リチウムイオン充電池を内蔵していますが、直接コンセント
から電源供給を受けて動作します。
・懐中電灯 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。
・保安灯 停電時など、電源が遮断された際もバッテリーで動作し点灯するので、非常時の
明かりとして活躍します。
すっきりした白色とやわらかな電球色の2色切替
ON時のみ

色
ホワイト
質量(g)
100
電源
充電式リチウムイオン電池3.2V 500mAh 1.6Wh
定格電圧
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
10(メイン) / 35(懐中電灯)
光源
昼光色/白色/電球色LED
定格消費電力
1.5W
連続点灯時間
5時間以上充電で連続約16時間(保安灯) / 5時間以上充電で連続約10時間(懐中電灯)
点灯保持時間
約25秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
照度(Lux)
【点灯開始】3
使用場所
屋内用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02969396TDH-350
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする