ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
専用充電池だけでなく単3形乾電池も使用可能、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久
USB充電式
スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整をする事ができる。
サークルビーム:円形照射で美しい照射面。
インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。
アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
テールスイッチ
- 付属品
- ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
- 本体寸法(mm)
- Φ32.3×160.4
- 本体質量(g)
- 150
- 保護等級
- 耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
- 光源
- 高輝度チップタイプ白色LED×1個
- 使用電池
- 専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh または 単3形アルカリ電池×2本
- 電池寿命
- 300回
- 充電時間(時間)
- 4
- 光度(cd)
- HIGH:5945/MID:2751/ECO:875
- 明るさ(Lm)
- HIGH:350/MID:160/ECO:55
- 照射距離(m)
- 最大154
- 点灯時間(時間)
- HIGH:3時間/MID:5時間/ECO:10時間
- 内容量
- 1個
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)







