トライメイト
UV ブラックライト ペンクリップ付き
見えにくい汚れなどを手軽にチェックできる、コンパクトなペン型ブラックライト。
クリップ付きのスリムボディで、ポケットやバッグに入れて持ち運びもラクラク。
用途
目に見えにくい汚れの確認などに
全長(mm)
126
質量(g)
25(本体のみ)
電源
単4電池×2
外径(mm)
15
内容量
1個
注意
※本製品に動作用の単4形乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
※乾電池の挿入方向に注意してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05698082
TR-BL005
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください