曜日別特売
FLS-3100BK フロアースタンド 東京メタル 02975319

FLS-3100BK フロアースタンド 東京メタル 02975319
FLS-3100BK フロアースタンド 東京メタル 02975319
FLS-3100BK フロアースタンド 東京メタル 02975319
FLS-3100BK フロアースタンド 東京メタル 02975319
FLS-3100BK フロアースタンド 東京メタル 02975319

フロアースタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02975319
品番
FLS-3100BK
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。

材質
鉄
寸法(mm)
セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
1.8
全光束(Lm)
800
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
3000・5000
可動範囲(°)
セード:左右270、上下90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする