防塵メガネ
作業現場・工場・ご家庭で発生する毒性のない塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。
作業現場や日曜大工、刈り払い機作業などに
視界の広い一眼タイプ
目枠周辺ノベンチレーダー機能により優れた通気性があり着用時の負担を軽くします。ダストマスクの併用時、呼吸によるくもりを軽減します。
フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)
特殊なフレーム形状など一部のメガネでは着用できない場合があります。
- 用途
- 作業現場、DIY、刈払作業などでの目の保護に。
- 本体質量(g)
- 63
- 本体サイズ(mm)
- L730×W180×H・D60
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ


















![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)


![89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具] 89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07459546-261117-04.jpg)

