アルミラダーレール ATV-001/プレート
バイクの積載やガレージでの入出庫に使用するラダーレール。
ワンボックスカーなどへの車載時や、段差のある場所でのバイク移動をサポートします。
折り畳み式で収納や持ち運びにも便利なアルミ製ラダーレールです。
幅広のプレート形状でタイヤを載せやすく、安定した積み下ろし作業をサポート。
滑り止めラバーを採用し、使用時のズレを抑えます。付属のテンションロープでラダーレールを固定できます。
- 材質
- 高強度アルミニウム合金
- 寸法(mm)
- 226×30.5
- 質量(kg)
- 7.2
- 最大積載量(kg)
- 340
- 寸法(cm)
- 折り畳み時/116×30.5
- 内容量
- 1個
注意
※ラベルに記載の重量以下でご使用ください。(バイク重量+作業者重量)※ ご使用前に付属のテンションロープを必ず取り付けてください。
※ ご使用前にラダーレールがしっかりと設置されていることを確認してください。
※ 本製品に溶接、穴あけ、改造などの加工は行わないでください。
※ 製造上、製品の端面に突起やバリが残っております。ご使用の際は作業用手袋を着用し、ケガには十分ご注意ください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
































