折りたたみ式ラダーレール

折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ折りたたみ式ラダーレール - ファミリー・ライフ

バイクや耕運機などをトラックへ積込む際に便利
ツメ式フックでガッチリ固定
凸型加工で滑りにくい
耐荷重200kgの頑丈さ&サビにも強い
折りたたみ式で持ち運びに便利

材質
アルミニウム
質量(kg)
(約)6
耐荷重(kg)
(約)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:(約)29.5×180×6、収納時:(約)29.5×90×13.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06767402a37278
¥19,819
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする