アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー

アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー - Ruedamann

軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。パンチング加工された表面によりタイヤのグリップ力を高め、水はけが良く泥や砂も自然にこそぎ落とします。両端の延長設計により接地面積を広げ、付属の固定用ボルトでスロープを固定することで安定性が向上します。

用途
バイクや自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することで、ATV四輪バギー、芝刈り機、除雪機、薪割り機、耕運機などの農機具にも対応し、ガレージ、倉庫、納屋、小屋などへの積載作業に使用できます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.12
色
シルバー
幅(cm)
27
長さ(cm)
100
最大積載荷重(kg)
500
高さ(cm)
5
内容量
1本
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属の固定用ボルトでスロープをしっかり固定し、安全を確認してからご使用ください。耐荷重単本500kgを超えないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82264187AR40MT
¥7,999
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする