アルミラダーレール ATV-002/バータイプ

アルミラダーレール ATV-002/バータイプ - DAYTONA(デイトナ)アルミラダーレール ATV-002/バータイプ - DAYTONA(デイトナ)アルミラダーレール ATV-002/バータイプ - DAYTONA(デイトナ)アルミラダーレール ATV-002/バータイプ - DAYTONA(デイトナ)アルミラダーレール ATV-002/バータイプ - DAYTONA(デイトナ)アルミラダーレール ATV-002/バータイプ - DAYTONA(デイトナ)

バイクの積載やガレージでの入出庫に使用するラダーレール。
ワンボックスカーなどへの車載時や、段差のある場所でのバイク移動をサポートします。
折り畳み式で収納や持ち運びにも便利なアルミ製ラダーレールです。
軽量で扱いやすく、バイクの積み下ろし作業に便利。
滑り止めラバーを採用し、使用時のズレを抑えます。付属のテンションロープでラダーレールを固定できます。

材質
高強度アルミニウム合金
寸法(mm)
226×30.5
質量(kg)
6.8
最大積載量(kg)
340
寸法(cm)
折り畳み時/116×30.5
内容量
1個
注意
※ラベルに記載の重量以下でご使用ください。(バイク重量+作業者重量)
※ ご使用前に付属のテンションロープを必ず取り付けてください。
※ ご使用前にラダーレールがしっかりと設置されていることを確認してください。
※ 本製品に溶接、穴あけ、改造などの加工は行わないでください。
※ 製造上、製品の端面に突起やバリが残っております。ご使用の際は作業用手袋を着用し、ケガには十分ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0299674869958
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする