曜日別特売
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870

68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870
68749 GIVI EASY05 タンクロック GIVI(ジビ) 02996870

GIVI EASY05 タンクロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02996870
品番
68749
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

傾斜のあるタンク形状に対応したタンクバッグ。
日常使用からバイクツーリングまで幅広く使える設計で、磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに触れにくく車体への傷つきを抑えます。
専用アタッチメントにより確実な固定と簡単な取り外しが可能。
2か所の位置調整に対応し、幅広い車種に装着できます。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
傾斜のあるタンク形状のアドベンチャーバイクなどに対応した設計
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
付属品
レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
容量(L)
12
最大積載量(kg)
2
本体質量(kg)
0.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
底部/330×270×200
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする