簡易自転車用スタンド

簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品簡易自転車用スタンド - セーフラン安全用品

タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。
本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。
地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。

用途
駐輪時の自転車転倒防止に。
付属品
本体組立用ネジ×4本、地面設置用ネジ×4本、六角レンチ×1本
材質
炭素鋼+PPキャップ
幅(mm)
320
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
高さ(mm)
230
奥行(mm)
380
寸法(cm)
38×32×H23
適合タイヤ幅(mm)
30~115
適合車輪径
24~27.5インチ(約60~70cm)
内容量
1台
関連資料:(9.01MB) (9.01MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086391J2754
¥3,000
¥2,498
¥2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする