セーフラン安全用品
簡易自転車用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03086391
品番
J2754
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。
本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。
地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。
用途
駐輪時の自転車転倒防止に。
付属品
本体組立用ネジ×4本、地面設置用ネジ×4本、六角レンチ×1本
材質
炭素鋼+PPキャップ
質量(kg)
約1.2
寸法(cm)
38×32×H23
適合車輪径
24~27.5インチ(約60~70cm)、タイヤ幅3~11.5cm
関連資料:
(9.01MB)
(9.01MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。