アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088177
BSS206
ブラック
M
48.5
24
74
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
03089428
BSS206
ホワイト
3L
53
27
82
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
03090040
BSS206
ブラック
L
50
26
78
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03091142
BSS206
ホワイト
L
50
26
78
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください