BSS206 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03091142

製品画像

BSS206 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03091142
BSS206 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03091142

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色ホワイト
内容量1枚注文コード03091142品番BSS206
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
122
性別
男女兼用
ネック(cm)
41
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする