曜日別特売

ジャケット[女]

ジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITE

丸みのある襟や、袖口のスリット、ボタンの留め糸配色がやわらかい印象を与えるジャケット。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088841MZ0160ネイビーLL402371
¥9,300
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
03092657MZ0160ブルートパーズLL402371
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
03092718MZ0160ネイビーM382169
¥9,300
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする