ワンピース
高めのウエスト切り替えで脚長効果もある
フェミニンなシルエットのワンピース。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット(コード通し用ホール付)、裾センターベント
- 色
- ライトベージュ
- サイズ
- L
- 混率(%)
- ポリエステル100
- ウエスト(cm)
- 82
- 肩幅(cm)
- 39
- 袖丈(cm)
- 26.5
- 着丈(cm)
- 97
- 機能
- 透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- バスト(cm)
- 98
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ナースウェア の新着商品
カテゴリ









![ポロシャツ[兼用] UNITE ポロシャツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03140221-260902-02.jpg)





![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092657-260902-02.jpg)
![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089227-260902-02.jpg)
![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03129310-260902-02.jpg)
![ジャケット[男] UNITE ジャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03129502-260902-02.jpg)
![ジャケット[男] UNITE ジャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03130010-260902-02.jpg)
![ジャケット[男] UNITE ジャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089611-260902-02.jpg)

![チュニック[女] UNITE チュニック[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03091002-260902-02.jpg)




