UNITE
スクラブ(女)
軽くて柔らかい素材で、長時間着ていても疲れにくいレディーススクラブ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088902
UN0074
ダークネイビー
3L
42
23
68
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
03091476
UN0074
ディープパープル
S
37
20
64
¥
8,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03093732
UN0074
ディープパープル
LL
40.5
23
68
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください