スクラブ(男)

スクラブ(男) - UNITEスクラブ(男) - UNITEスクラブ(男) - UNITE

小型タブレットがすっぽり入る、大容量ポケットを両脇に備えました。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087782UN0071ブラックS442372
¥8,900
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
03087818UN0071ダークネイビーLL482576
¥8,900
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
03090618UN0071ブラックL462474
¥8,900
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする