スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。

仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、右胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、右後ろポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0073 0308857003088570MZ0073ブラック×ネイビーL4720.570
¥7,300
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
MZ0073 0309151003091510MZ0073ネイビー×ブラック3L5121.574
¥7,300
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする