スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

通気度が高い、清涼感のあるスクラブ。
体への負担が少なく、心地よい着心地です。

仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、高、通気、PHSポケット ダブルポケット 制 電 ストレッチ、高 通気
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03090031MZ0311ネイビー5L542276
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03090557MZ0311ワインM45.518.566
¥6,700
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03090871MZ0311ワイン5L542276
¥6,700
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
03092262MZ0311ワインSS4317.564
¥6,700
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする