スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

ヒップポケットの配色がポイント。裏地付きで下着のラインが見えにくい仕様です。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※UN-0405と同型ですが、UN-0404はヒップポケットに配色のあるデザインです。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088256UN0404バーガンディM7372-7829.5
¥9,200
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03092648UN0404バーガンディSS7162-6628.5
¥9,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03092980UN0404ライトベージュL7378-8430
¥9,200
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする