スクラブパンツ[兼用]
動きやすいストレッチ素材。裏地付きで下着のラインが見えにくく安心です。
- 仕様
- 機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、メッシュ裏地付、両脇ポケット、左右ヒップポケット
- 色
- カーキ
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- 制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。※UN-0404と同型ですが、UN-0405はヒップポケットに配色がないデザインです。
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03087730,03089112 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03087730-260902-02.jpg)
![注文コード:03087730,03089112 スクラブパンツ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03129879-260903-02.jpg)



















