UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
全7色のスクラブに合わせ豊富に展開されたパンツは、はき心地も軽くソフトな質感。
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
選択してください
エメラルドグリーン
カーキ
ターコイズ
ピンク
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
LL
M
S
SS
股下(cm)
71
73
ウエスト(cm)
選択してください
60~64
64~70
70~76
82~88
88~94
94~100
100~108
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087362
MZ0301
ブラック
LL
73
82~88
30.5
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03088360
MZ0301
エメラルドグリーン
LL
73
82~88
30.5
¥
5,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
03089017
MZ0301
ターコイズ
S
71
64~70
29
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
03089200
MZ0301
ピンク
4L
73
94~100
31.5
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
03089498
MZ0301
ブラック
3L
73
88~94
31
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
03089952
MZ0301
カーキ
M
73
70~76
29.5
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03091221
MZ0301
カーキ
4L
73
94~100
31.5
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03092849
MZ0301
カーキ
5L
73
100~108
32
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03093156
MZ0301
エメラルドグリーン
S
71
64~70
29
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03093829
MZ0301
ピンク
SS
71
60~64
28.5
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください