UNITE
スクラブパンツ[兼用]
MZ-0093 のパイピング無し、裏地付パンツを合わせやすいカラーでご用意。
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、吸汗速乾、工業洗濯対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088649
MZ0501
ネイビー
SS
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03090049
MZ0501
ネイビー
S
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03090512
MZ0501
ホワイト
3L
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください