UNITE
スクラブパンツ[男]
裾にかけて細めに仕上げた「テーパードスタイル」のメンズパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088080
UN0077
ディープパープル
M
73
78~82
28.5
¥
8,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03088606
UN0077
ダークネイビー
S
71
74~78
28
¥
8,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
03089306
UN0077
ブラック
3L
75
92~98
30
¥
8,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03091160
UN0077
ディープパープル
L
73
82~86
29
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください