アルベ(チトセ)
バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕
一枚でも重ね着でも映えるマリンテイスト。
左胸には、名札を掛けられるループ が 付いています。
仕様
ネームループ
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
素材
ボーダー天竺(綿100%)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03093461
AS8253
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください