製品画像
アルベ(チトセ)
バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03093461
品番
AS8253
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一枚でも重ね着でも映えるマリンテイスト。
左胸には、名札を掛けられるループ が 付いています。
仕様
ネームループ
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
素材
ボーダー天竺(綿100%)
袖丈
七分袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。