アルベ(チトセ)
ワークシャツ(半袖)[兼用]
一枚でもレイヤードでもサマになるワークシャツ。
胸ポケットやステッチワークがポイント。
仕様
左胸ポケット
素材
ボディ:カラーデニム(綿65%、ポリエステル35%)、表襟:コーデュロイ(綿100%)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090198
RW0021
ネイビー
S
47
23.5
72
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
03090609
RW0021
ベージュ
L
50
26
78
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください