曜日別特売
RW0021 ワークシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090609

製品画像

RW0021 ワークシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090609
RW0021 ワークシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090609

ワークシャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズL
内容量1枚注文コード03090609品番RW0021
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

一枚でもレイヤードでもサマになるワークシャツ。
胸ポケットやステッチワークがポイント。

色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:123
素材
ボディ:カラーデニム(綿65%、ポリエステル35%)、表襟:コーデュロイ(綿100%)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする