曜日別特売
3395 5型バケツ ブラック 3395 山田化学 03100820

5型バケツ ブラック 3395

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03100820
品番
3395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

園芸の際に。掃除の際にも。
容量約5Lです。
持ち手にホースが通せます。

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
258×250×185
色
ブラック
容量(L)
5
注意
※火のそばに置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする