超音波リークディテクター TKSU
圧縮空気や真空システムの漏れから出る超音波を可聴域に変換する機器です。
SKF TKSU 10は、圧縮空気または真空システムの漏れを素早く発見することのできる超音波リークディタクターです。
漏れが発生すると機器の負荷が増大して、稼働コストと保守整備コストの増加につながります。
TKSU 10は使用方法が非常に簡単で、たとえ騒音の大きい産業環境でも、超音波測定センサーによって漏れを遠くから容易に発見できます。
ディテクターは感度調整機能を備えているうえ、直観的なLEDディスプレイのガイドに従うだけで、優れた漏れ検出結果が得られます。
TKSU 10は圧縮空気が使用されるあらゆる産業用に設計されていますが、特に製紙産業や化学産業のほか、エア駆動の電動工具を使用する修理工場などに推奨されます。
- 用途
- 圧縮空気や新封装置の漏れの検査に。
- 付属品
- ヘッドセット
- トラスコ品番
- 565-3779
- 幅(mm)
- 59
- 測定範囲
- -6~99.9 dBμV (参考値0dB=1μV)
- 高さ(mm)
- 158
- 奥行(mm)
- 38.5
- 電源(V)
- 単3乾電池2本もしくは5VのUSB電源アダプターより
- 保護等級
- IP 42
- 周波数帯域(kHz)
- 35~42
- 解像度
- 0.1 dBμV
- 電池寿命
- 7時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】その他測定用品 の新着商品
カテゴリ















