デジタルカウンタ 4桁大型設定器付
・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ
・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)
・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。
校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。
ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
- 付属品
- 端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル
- 質量(g)
- 約300
- 外形寸法(mm)
- W96xH48xD96
- 出力
- 2段プリセット出力付
- 電源
- AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%
- 動作方式
- 加算・減算・加減算
- 材質(ケース)
- ポリカーボネート(UL94 V-0)
- 入力
- 位相差入力無し(1相)・BCD入力
- 停電記憶
- 10年間10万回
- 表示器
- LED6桁 文字高21mm 赤色
- 計測範囲
- 3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 設定器
- 外部:4桁大型設定器
- 小数点設定
- 小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ















