デジタルカウンタ 6桁大型設定器付

デジタルカウンタ 6桁大型設定器付 - ニデックドライブテクノロジー

・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ
・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)
・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。
校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。
ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)

付属品
端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
W96xH48xD96
出力
2段プリセット出力付
電源
AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%
動作方式
加算・減算・加減算
材質(ケース)
ポリカーボネート(UL94 V-0)
停電記憶
10年間10万回
表示器
LED6桁 文字高21mm 赤色
計測範囲
3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定器
外部:6桁大型設定器
小数点設定
小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03101380DT-602CG-BI-6L【メーカー実施校正書類一式付】1セット位相差入力無し(1相)・BCD入力
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101529DT-602CG-RE-BI-6L 01650820303101個90°位相差入力・BCD入力
¥268,000
¥259,800
¥285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101608DT-602CG-BI-6L 01650820301001個位相差入力無し(1相)・BCD入力
¥268,000
¥259,800
¥285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101651DT-602CG-RE-BI-6L【メーカー実施校正書類一式付】1セット90°位相差入力・BCD入力
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする