日栄インテック
ドブ組式立バンドBN付 100A
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
104mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
46mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
1143
締付ボルト
ナット:M8×25
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
100A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105571
101300102781000
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください