日栄インテック
ドブ組式立バンドBN付 15A
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
54mm
寸法
1.2×25mm(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
217
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
15A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105781
101300102780150
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください