曜日別特売

ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト

ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/ARMFIT/スカーフループ(サポートループ付)

用途
信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」すっきりとした印象の中に、チェック柄の表情が映えるベストです。派手すぎないデザインで着やすく、ジャケットやスカートと合わせれば、信頼感のあるきれいめスタイルに仕上がります。2wayストレッチで、長時間でも快適に着用できます。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03122249EAV1049チャコールチェック11
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122328EAV1049ネイビーチェック7
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122398EAV1049チャコールチェック5
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122486EAV1049チャコールチェック15
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122809EAV1049ネイビーチェック5
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122897EAV1049チャコールチェック19
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123062EAV1049ネイビーチェック11
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123491EAV1049ネイビーチェック17
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123710EAV1049チャコールチェック9
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124112EAV1049チャコールチェック13
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする