曜日別特売
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486

EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486
EAV1049 ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト カーシーカシマ 03122486

ENJOY EAV1049 TRUST CHECK ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色チャコールチェック
サイズ15
内容量1枚注文コード03122486品番EAV1049
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/ARMFIT/スカーフループ(サポートループ付)

用途
信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」すっきりとした印象の中に、チェック柄の表情が映えるベストです。派手すぎないデザインで着やすく、ジャケットやスカートと合わせれば、信頼感のあるきれいめスタイルに仕上がります。2wayストレッチで、長時間でも快適に着用できます。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
色
チャコールチェック
サイズ
15
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする