アルベ(チトセ)
Tシャツ(半袖)[兼用]
ゆとりのあるシルエットで長め袖丈の布帛素材Tシャツ。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106578
DN9204
3L
68
22
(CB衿端~)76
136
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
03107522
DN9204
S
62
18.5
(CB衿端~)66
112
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
03111162
DN9204
SS
61
18
(CB衿端~)66
108
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください